WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz 1/4'' Set TorqueVario-S electric 11-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43466
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.419 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995434663
Sonepar Artikelnummer
120629309
Hersteller Artikelnummer
43466
Hersteller Typ
7209NK2003
Hersteller Artikel Nr.:
43466
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.419 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Erhöht Ihre Flexibilität: Steckschlüsseleinsätze dank der beiliegenden Adapter mit speedE, slimVario und TorqueVario-S Werkzeugen nutzbar. Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld. Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. an Schaltschränken und elektrischen Anlagen werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 10-tlg. Set deckt mit seiner Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen die gängigsten Verschraubungen ab und ist somit flexibel einsetzbar. In Kombination mit speedE, slimVario und TorqueVario Werkzeugen können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Falttasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Zudem bietet die Tasche ausreichend Platz für weitere slimVario und TorqueVario-S Produkte. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Inhalt: 1x Adapter slimVario electric für 1/4'' Steckschlüssel 6,0 mm (43139) 1x Adapter TorqueVario-S electric für 1/4'' Steckschlüssel (43128) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 5,0 mm (43089) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 5,5 mm (43090) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 6,0 mm (43091) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 7,0 mm (43092) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 8,0 mm (43093) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 10,0 mm (43095) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 11,0 mm (43096) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 13,0 mm (43098) 1x Falttasche


