WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz Außen6-Kant 1/4'', 13x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04508
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995045081
Sonepar Artikelnummer
120628242
Hersteller Artikelnummer
04508
Hersteller Typ
7044130
Hersteller Artikel Nr.:
04508
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.036 kg


