WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz Außen6-Kant 1/4'', 5x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04514
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 5 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995045142
Sonepar Artikelnummer
120628229
Hersteller Artikelnummer
04514
Hersteller Typ
7044050
Hersteller Artikel Nr.:
04514
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
5 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.018 kg


