WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz Außen6-Kant 1/4'', 7x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04511
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 7 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995045111
Sonepar Artikelnummer
120628232
Hersteller Artikelnummer
04511
Hersteller Typ
7044070
Hersteller Artikel Nr.:
04511
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.021 kg


