WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Innen6-Kant , 3x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43109
Länge - 65 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82042000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431099
Sonepar Artikelnummer
120895800
Hersteller Artikelnummer
43109
Hersteller Typ
246244
Hersteller Artikel Nr.:
43109
Länge:
65 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.023 kg
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze von Wiha überzeugen als ideales Werkzeug für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. In Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha.


