WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Innen6-Kant , 5x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43111
Länge - 65 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82042000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431112
Sonepar Artikelnummer
120895802
Hersteller Artikelnummer
43111
Hersteller Typ
246246
Hersteller Artikel Nr.:
43111
Länge:
65 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.025 kg
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze von Wiha überzeugen als ideales Werkzeug für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. In Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Außerdem können die Steckschlüsseleinsätze mit Hilfe des Adapters slimVario electric mit dem speedE und den slimVario Handgriffen von Wiha kombiniert werden. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha.


