Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz isoliert 4mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz isoliert 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43088

  • Länge - 42 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82042000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995430887

Sonepar Artikelnummer

120626392

Hersteller Artikelnummer

43088

Hersteller Typ

246223

Hersteller Artikel Nr.:

43088

Länge:

42 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.010 kg

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze von Wiha überzeugen als ideales Werkzeug für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. In Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Außerdem können die Steckschlüsseleinsätze mit Hilfe des Adapters slimVario electric mit dem speedE und den slimVario Handgriffen von Wiha kombiniert werden. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha.