WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz magnetisch Standard Außen6-Kant 1/4'', 1/4''x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04638
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 10 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995046385
Sonepar Artikelnummer
120628264
Hersteller Artikelnummer
04638
Hersteller Typ
7044Z1140
Hersteller Artikel Nr.:
04638
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.021 kg


