WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz magnetisch Standard Außen6-Kant 1/4'', 3/8''x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04640
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995046408
Sonepar Artikelnummer
120628265
Hersteller Artikelnummer
04640
Hersteller Typ
7044Z1380
Hersteller Artikel Nr.:
04640
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.026 kg


