WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz magnetisch Standard Außen6-Kant 1/4'', 5,5x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04636
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 5.5 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995046361
Sonepar Artikelnummer
120628236
Hersteller Artikelnummer
04636
Hersteller Typ
70441055
Hersteller Artikel Nr.:
04636
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
5.5 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.020 kg


