WIHA WERKZEUGE - Steckschlüsseleinsatz magnetisch Standard Außen6-Kant 1/4'', 8x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04633
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 8 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995046330
Sonepar Artikelnummer
120628239
Hersteller Artikelnummer
04633
Hersteller Typ
70441080
Hersteller Artikel Nr.:
04633
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Magnetisch:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.023 kg


