WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf farbig leuchtend, 1,5mmyellow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41894
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 91 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995418946
Sonepar Artikelnummer
120627524
Hersteller Artikelnummer
41894
Hersteller Typ
369015F
Hersteller Artikel Nr.:
41894
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
91 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
15 mm
Länge langer Schenkel:
91 mm
Schaftlänge:
15 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.002 kg


