WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf farbig leuchtend, 2,5mmlightgreen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41896
Schlüsselweite - 2.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 113 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995418960
Sonepar Artikelnummer
120627530
Hersteller Artikelnummer
41896
Hersteller Typ
369025F
Hersteller Artikel Nr.:
41896
Schlüsselweite:
2.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
113 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
113 mm
Schaftlänge:
20 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.005 kg


