WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf farbig leuchtend, 2mmlightblue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41895
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 101 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995418953
Sonepar Artikelnummer
120627527
Hersteller Artikelnummer
41895
Hersteller Typ
369020F
Hersteller Artikel Nr.:
41895
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
101 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
18 mm
Länge langer Schenkel:
101 mm
Schaftlänge:
18 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.003 kg


