WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf farbig leuchtend, 3mmorange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41897
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 128 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995418977
Sonepar Artikelnummer
120627533
Hersteller Artikelnummer
41897
Hersteller Typ
369030F
Hersteller Artikel Nr.:
41897
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
128 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
23 mm
Länge langer Schenkel:
128 mm
Schaftlänge:
23 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.009 kg


