WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35482
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 91 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354824
Sonepar Artikelnummer
120627593
Hersteller Artikelnummer
35482
Hersteller Typ
369T015
Hersteller Artikel Nr.:
35482
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
91 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
5.5 mm
Länge langer Schenkel:
91 mm
Schaftlänge:
5.5 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


