WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35490
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 231 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354909
Sonepar Artikelnummer
120627601
Hersteller Artikelnummer
35490
Hersteller Typ
369T100
Hersteller Artikel Nr.:
35490
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
231 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
28 mm
Länge langer Schenkel:
231 mm
Schaftlänge:
28 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.160 kg


