WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35483
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 101 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354831
Sonepar Artikelnummer
120627594
Hersteller Artikelnummer
35483
Hersteller Typ
369T020
Hersteller Artikel Nr.:
35483
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
101 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
9 mm
Länge langer Schenkel:
101 mm
Schaftlänge:
9 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.003 kg


