WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35485
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 128 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354855
Sonepar Artikelnummer
120627596
Hersteller Artikelnummer
35485
Hersteller Typ
369T030
Hersteller Artikel Nr.:
35485
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
128 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
11 mm
Länge langer Schenkel:
128 mm
Schaftlänge:
11 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.009 kg


