WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35486
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 142 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354862
Sonepar Artikelnummer
120627597
Hersteller Artikelnummer
35486
Hersteller Typ
369T040
Hersteller Artikel Nr.:
35486
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
142 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
13 mm
Länge langer Schenkel:
142 mm
Schaftlänge:
13 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.016 kg


