WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35487
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 163 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354879
Sonepar Artikelnummer
120627598
Hersteller Artikelnummer
35487
Hersteller Typ
369T050
Hersteller Artikel Nr.:
35487
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
163 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
15 mm
Länge langer Schenkel:
163 mm
Schaftlänge:
15 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.028 kg


