WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf, kurzer Schenkel, mattverchr., 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35489
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 206 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354893
Sonepar Artikelnummer
120627600
Hersteller Artikelnummer
35489
Hersteller Typ
369T080
Hersteller Artikel Nr.:
35489
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
206 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
22 mm
Länge langer Schenkel:
206 mm
Schaftlänge:
22 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.091 kg


