WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing farbig leuchtend, 5mmdarkgreen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41975
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 163 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995419752
Sonepar Artikelnummer
120627573
Hersteller Artikelnummer
41975
Hersteller Typ
369R050F
Hersteller Artikel Nr.:
41975
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
163 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
33 mm
Länge langer Schenkel:
163 mm
Schaftlänge:
33 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.030 kg


