WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing farbig leuchtend, 6mmred

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41976
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 184 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995419769
Sonepar Artikelnummer
120627575
Hersteller Artikelnummer
41976
Hersteller Typ
369R060F
Hersteller Artikel Nr.:
41976
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
184 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
38 mm
Länge langer Schenkel:
184 mm
Schaftlänge:
38 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.050 kg


