WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing mattverchr., 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20553
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 231 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995205539
Sonepar Artikelnummer
120627578
Hersteller Artikelnummer
20553
Hersteller Typ
369R100
Hersteller Artikel Nr.:
20553
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
231 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
50 mm
Länge langer Schenkel:
231 mm
Schaftlänge:
50 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.173 kg


