WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing mattverchr., 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20570
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 163 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995205706
Sonepar Artikelnummer
120627572
Hersteller Artikelnummer
20570
Hersteller Typ
369R050
Hersteller Artikel Nr.:
20570
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
163 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
33 mm
Länge langer Schenkel:
163 mm
Schaftlänge:
33 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.030 kg


