WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing mattverchr., 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20552
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 206 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995205522
Sonepar Artikelnummer
120627576
Hersteller Artikelnummer
20552
Hersteller Typ
369R080
Hersteller Artikel Nr.:
20552
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
206 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
44 mm
Länge langer Schenkel:
206 mm
Schaftlänge:
44 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.099 kg


