WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung 1/4'' (6,35mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24307
Schlüsselweite - 6.35 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 191 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243074
Sonepar Artikelnummer
120627583
Hersteller Artikelnummer
24307
Hersteller Typ
369RZ140
Hersteller Artikel Nr.:
24307
Schlüsselweite:
6.35 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
191 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
38 mm
Länge langer Schenkel:
191 mm
Schaftlänge:
38 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.058 kg


