WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 1/4''(6,35mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24302
Schlüsselweite - 3.17 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 121 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243029
Sonepar Artikelnummer
120627584
Hersteller Artikelnummer
24302
Hersteller Typ
369RZ180
Hersteller Artikel Nr.:
24302
Schlüsselweite:
3.17 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
121 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
23 mm
Länge langer Schenkel:
121 mm
Schaftlänge:
23 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.009 kg


