WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 1/8''(3,17mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24305
Schlüsselweite - 4.76 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 163 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243050
Sonepar Artikelnummer
120627585
Hersteller Artikelnummer
24305
Hersteller Typ
369RZ316
Hersteller Artikel Nr.:
24305
Schlüsselweite:
4.76 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
163 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
33 mm
Länge langer Schenkel:
163 mm
Schaftlänge:
33 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.028 kg


