WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 3/16''(4,76mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24341
Schlüsselweite - 9.52 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 232 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243418
Sonepar Artikelnummer
120627586
Hersteller Artikelnummer
24341
Hersteller Typ
369RZ380
Hersteller Artikel Nr.:
24341
Schlüsselweite:
9.52 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
232 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
49 mm
Länge langer Schenkel:
232 mm
Schaftlänge:
49 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.158 kg


