WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 3/8''(9,52mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24308
Schlüsselweite - 7.93 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 210 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243081
Sonepar Artikelnummer
120627587
Hersteller Artikelnummer
24308
Hersteller Typ
369RZ516
Hersteller Artikel Nr.:
24308
Schlüsselweite:
7.93 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
210 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
43 mm
Länge langer Schenkel:
210 mm
Schaftlänge:
43 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.099 kg


