WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 5/16''(7,93mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24303
Schlüsselweite - 3.96 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 148 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243036
Sonepar Artikelnummer
120627588
Hersteller Artikelnummer
24303
Hersteller Typ
369RZ532
Hersteller Artikel Nr.:
24303
Schlüsselweite:
3.96 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
148 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
29 mm
Länge langer Schenkel:
148 mm
Schaftlänge:
29 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.018 kg


