WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 5/32''(3,96mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24306
Schlüsselweite - 5.55 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 176 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243067
Sonepar Artikelnummer
120627589
Hersteller Artikelnummer
24306
Hersteller Typ
369RZ732
Hersteller Artikel Nr.:
24306
Schlüsselweite:
5.55 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
176 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
7/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
36 mm
Länge langer Schenkel:
176 mm
Schaftlänge:
36 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.041 kg


