WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung , 7/32''(5,55mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24304
Schlüsselweite - 3.57 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 136 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243043
Sonepar Artikelnummer
120627590
Hersteller Artikelnummer
24304
Hersteller Typ
369RZ964
Hersteller Artikel Nr.:
24304
Schlüsselweite:
3.57 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
136 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
9/64 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
27 mm
Länge langer Schenkel:
136 mm
Schaftlänge:
27 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.013 kg


