Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf mattverchr., 4mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf mattverchr., 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01398

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 142 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995013981

Sonepar Artikelnummer

120627534

Hersteller Artikelnummer

01398

Hersteller Typ

369040

Hersteller Artikel Nr.:

01398

Schlüsselweite:

4 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

142 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

29 mm

Länge langer Schenkel:

142 mm

Schaftlänge:

29 mm

Mit Kugelkopf:

Ja

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.017 kg

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L.