WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf schwarzoxidiert, 1,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01391
Schlüsselweite - 1.3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 74 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995013912
Sonepar Artikelnummer
120627521
Hersteller Artikelnummer
01391
Hersteller Typ
369013
Hersteller Artikel Nr.:
01391
Schlüsselweite:
1.3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
74 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
14 mm
Länge langer Schenkel:
74 mm
Schaftlänge:
14 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


