WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf schwarzoxidiert, 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05638
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 91 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995056384
Sonepar Artikelnummer
120627523
Hersteller Artikelnummer
05638
Hersteller Typ
369015B
Hersteller Artikel Nr.:
05638
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
91 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
15 mm
Länge langer Schenkel:
91 mm
Schaftlänge:
15 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.002 kg


