WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant-Kugelkopf schwarzoxidiert, 2,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03869
Schlüsselweite - 2.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 113 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995038694
Sonepar Artikelnummer
120627529
Hersteller Artikelnummer
03869
Hersteller Typ
369025B
Hersteller Artikel Nr.:
03869
Schlüsselweite:
2.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
113 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
113 mm
Schaftlänge:
20 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.005 kg


