Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant kurz, schwarzoxidiert, 12mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant kurz, schwarzoxidiert, 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01136

  • Schlüsselweite - 12 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 134 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995011369

Sonepar Artikelnummer

120627143

Hersteller Artikelnummer

01136

Hersteller Typ

350120

Hersteller Artikel Nr.:

01136

Schlüsselweite:

12 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

134 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

57 mm

Länge langer Schenkel:

134 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.162 kg

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ISO 2936K.