Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant kurz, schwarzoxidiert, 24mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant kurz, schwarzoxidiert, 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01141

  • Schlüsselweite - 24 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 241 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995011413

Sonepar Artikelnummer

120627148

Hersteller Artikelnummer

01141

Hersteller Typ

350240

Hersteller Artikel Nr.:

01141

Schlüsselweite:

24 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

241 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

114 mm

Länge langer Schenkel:

241 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.214 kg

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ISO 2936K.