Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant kurz, schwarzoxidiert, 32mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant kurz, schwarzoxidiert, 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01143

  • Schlüsselweite - 32 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 339 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995011437

Sonepar Artikelnummer

120627150

Hersteller Artikelnummer

01143

Hersteller Typ

350320

Hersteller Artikel Nr.:

01143

Schlüsselweite:

32 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

339 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

157 mm

Länge langer Schenkel:

339 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

3.049 kg

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ISO 2936K.