WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 0,7(028)mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06358
Schlüsselweite - 0.7 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 67 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995063580
Sonepar Artikelnummer
120627198
Hersteller Artikelnummer
06358
Hersteller Typ
352007B
Hersteller Artikel Nr.:
06358
Schlüsselweite:
0.7 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
67 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
6 mm
Länge langer Schenkel:
67 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


