WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 0,9(035)mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06359
Schlüsselweite - 0.9 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 70 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995063597
Sonepar Artikelnummer
120627199
Hersteller Artikelnummer
06359
Hersteller Typ
352009B
Hersteller Artikel Nr.:
06359
Schlüsselweite:
0.9 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
70 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
11 mm
Länge langer Schenkel:
70 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


