WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 1,3(050)mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06360
Schlüsselweite - 1.3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 80 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995063603
Sonepar Artikelnummer
120627200
Hersteller Artikelnummer
06360
Hersteller Typ
352013B
Hersteller Artikel Nr.:
06360
Schlüsselweite:
1.3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
80 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
13 mm
Länge langer Schenkel:
80 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


