Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 12mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06370

  • Schlüsselweite - 12 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 259 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995063702

Sonepar Artikelnummer

120627223

Hersteller Artikelnummer

06370

Hersteller Typ

352120B

Hersteller Artikel Nr.:

06370

Schlüsselweite:

12 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

259 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

57 mm

Länge langer Schenkel:

259 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.282 kg

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L.