Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 5mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel 6-Kant schwarzoxidiert, 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06365

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 163 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995063658

Sonepar Artikelnummer

120627212

Hersteller Artikelnummer

06365

Hersteller Typ

352050B

Hersteller Artikel Nr.:

06365

Schlüsselweite:

5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

163 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

33 mm

Länge langer Schenkel:

163 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.031 kg

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L.