WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Fähnchengriff Set TORX 8-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25625
Anzahl der Schlüssel - 7
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995256258
Sonepar Artikelnummer
120627636
Hersteller Artikelnummer
25625
Hersteller Typ
370VB
Hersteller Artikel Nr.:
25625
Anzahl der Schlüssel:
7
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.153 kg
Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen. Griff: Wiha Fähnchengriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T6 (03725) 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T7 (03726) 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T8 (03727) 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T9 (03728) 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T10 (03729) 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T15 (03730) 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX schwarzoxidiert T20 (03731) 1x Werkbankständer


