WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX PLUS schwarzoxidiert, IP6x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27615
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995276157
Sonepar Artikelnummer
120627629
Hersteller Artikelnummer
27615
Hersteller Typ
370IP006
Hersteller Artikel Nr.:
27615
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.002 kg
Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben! Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen. Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment. Griff: Wiha Fähnchengriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.