WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 10x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00934
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 238 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009342
Sonepar Artikelnummer
120627041
Hersteller Artikelnummer
00934
Hersteller Typ
334100200
Hersteller Artikel Nr.:
00934
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
238 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
120 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.229 kg


